Rascador de cuchilla Con cierre rápido
Rascador de cuchilla con set de bloqueo rápido
RASCADOR-QUICK-LOCK-SET
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fijación segura y sin esfuerzo de cuchillas de hasta 1,5 mm de grosor
- Mango ergonómico antideslizante de dos componentes
- Incluye 6 cuchillas de acero y 5 de plástico
Al girar la cuchilla después de su uso, se protege el filo de la cuchilla en el soporte
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 12 Uds |
Longitud | 195 mm |
Anchura del rascador | 40 mm |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Material | Acero inoxidable |
Peso del producto (por artículo) | 187 g |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.