Rapporteur d'angle électronique Winkeltronik
Rapporteur d'angle électronique Winkeltronik
WINKELTRONIK, ÉLECTRONIQUE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Lecture rapide avec une précision maximale
Avec affichage numérique (graduation de 0,1 degré)
Aucune erreur de mesure due au positionnement incliné de l'appareil
Avec nivelles horizontales et verticales
Bonne base pour la transcription des angles
Les bras du Winkeltronik rentrent l'un dans l'autre
Robuste et fiable
Arrêt automatique au bout de 3 minutes
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du bras (L1) | 600 mm |
Plage de mesure d'angle min./max. | 0-355 Degré |
Nombre de batteries | 4 PCS |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 1415 g |
PILE ALCALINE 1,5 V MIGNON LR 6
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».