Rapporteur d'angle digital DWM 350
Rapporteur d'angle digital DWM 350
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Aucune erreur de mesure due au positionnement incliné de l'appareil
Niveau horizontal et vertical
Bonne lisibilité
- Grand champ d'affichage numérique
- Eclairage supplémentaire disponible pour les zones faiblement éclairées
Facile à utiliser
- Fonction de réinitialisation : Le rapporteur d'angle peut être remis à zéro dans n'importe quelle position
- Fonction de maintien : Les valeurs mesurées restent affichées, même lorsque le rapporteur d'angle est déplacé
- Lorsque le rapporteur d'angle est allumé, la valeur précédente s'affiche
Longue durée de vie
- Branche de mesure en aluminium haute précision
- Revêtement par poudre rouge résistant à l'usure
S'adapte à tous les coffres à outils standards
Longueur de la branche courte
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du bras (L1) | 348 mm |
Plage de mesure d'angle min./max. | 0-185 Degré |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Batterie à installation permanente | Oui |
Finition | Aluminium FINISH |
Matière | Aluminium |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 296 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!