Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rangierhilfe für PKW-Reifen

Rangierhilfe für Pkw Reifen
RANGIERHILF-RFNMNTGSTR-PKW-KST

Art.-Nr. 0715549900

EAN 4065233145993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rangierhilfe für PKW-Reifen

Art.-Nr. 0715549900
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
Einfach und schnelle Hilfe für den Transport von Reifen oder Kompletträdern
  • Passend für 8 Reifen oder 4 Kompletträder

  • Verwendbar bis zu einer Reifengröße von 19 Zoll

  • Die Rangierhilfe verfügt jeweils über 2 Lenkrollen und 2 Bremsrollen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Produktgewicht (per Stück)

4400,000 g

Farbe

Schwarz

Durchmesser

655 mm

Höhe

170 mm

Belastung Gewicht max.

150 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen