Rangierheber hydraulisch DK 120 Q
Hydraulischer Rangierheber DK 120 Q
RANGIERHBR-HYDR-(DK120Q)-12,0TO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs
- Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken
- Totmannsteuerung für optimale Sicherheit
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl
- Ergonomischer Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff
Datenblätter(X)
U.a. für Speditionen, Land- und Forstwirtschaft
Traglast | 12 t |
Höhe min. (A) | 150 mm |
Höhe max. (B) | 585 mm |
Breite | 530 mm |
Länge | 805 mm |
Höhe | 260 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Farbe | Blau |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 118000 g |