Rangement pour injecteurs
Rangement pour injecteurs
TOLE-PERFOREE-BDE150
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Diamètre du trou : environ 21 mm
Adapté uniquement aux tiroirs d'une largeur de 556 mm et d'une profondeur de 380 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BDE150 |
Largeur | 470 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 330 mm |
Convient pour tiroir | MSM 60/380 |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Matière | Acier |