Random orbital sander ETS 150-5.0-E POWER
Random orbital sander ETS 150-5.0-E POWER
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 400 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 4000-10000 rpm |
Diâmetro da placa de lixa | 150 mm |
Diâmetro oscilante | 5 mm |
Peso da máquina | 1,4 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
HOKLPSNDPAD-MEDIUM-F.ETS150-XX-E-POWER
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!