Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER
Random orbital sander ETS 150-3.0-E POWER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 400 W |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 4000-10000 U/min(rpm) |
Diámetro de la placa de lijado | 150 mm |
Diámetro oscilante | 3 mm |
Peso de la máquina | 1,65 kg |
Longitud del cable | 4 m |
ALOJAMIENTO FILTRO-F.ETS150-XX-E-POWER
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.