Random orbital polisher EPM 140-E COMPACT
Random orbital polisher EPM 140-E COMPACT
Ürün no. 57075200
EAN 4065746393904
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1010 W |
Min./maks. rölanti devri | 150-450 1/min |
Maks. polisaj elemanı çapı | 160 mm |
Makine ağırlığı | 2600 g |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Min./maks. rölanti strok hızı | 3000-9000 1/min |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!