Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Randleiste zum Abschluss der Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium

RANDLST-F.BODMAT-GU-GELB-MNL

Art.-Nr. 0957590211

EAN 4058794249804

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Randleiste zum Abschluss der Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium

Art.-Nr. 0957590211
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
Die Leiste kann individuell zugeschnitten werden und ist in weiblicher und männlicher Ausführung erhältlich.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Ausführung

Männlich

Breite

7,5 cm

Länge

100 cm

Dicke

18 mm

Werkstoff

Gummi

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen