Randdämmstreifen Selbstklebefuß und Aufstelleffekt CERAfix 208
Randdämmstreifen Selbstklebefuß CERAfix 208
RANDDAEMMSTRFN-(M.LIPPE)-RD-SK50
Art.-Nr. 5875100328
EAN 4062856067121
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Schalldämmeigenschaften
- Brandverhalten E gemäß EN 13501-1/B2 gemäß DIN4102
- Zusammendrückbar: Keine Unterbindung der Bewegung der Estrichfläche
- Verhindert Mörtelbrücken
- Mit Unterlaufschutz
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Rollenlänge | 20 m |
Höhe | 50 mm |
Dicke | 5 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Anwendungstemperatur max. | 85 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!