Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ramti masa konnektörü

Masa konnektörü, Ramti
MASA BAGLANTISI RAMTİ

Ürün no. 0683240000

EAN 4046778853246

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ramti masa konnektörü

Ürün no. 0683240000
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
Masa kaydırıldığında bağlantı parçaları gevşemez
  • Dengeli tasarım, yüksek yük taşıma kapasitesi, çift başına maks. 50 kg

  • Aletsiz, tek kişilik kullanım

  • Yığın bloğu, böylece ek plakaları istiflemek için ekstra bir parça gerekmez
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

İstifleme parçası malzemesi

Plastik

Taban plakası malzemesi

Basınçlı çinko döküm

Uzunluk

143 mm

Genişlik

55 mm

Yükseklik

9,1 mm

Delik mesafesi

32 mm

Yüzey

Düz

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm

TBLLEG-ST-(CR)-POLISHED-D60-(710-740MM)

x 1 ad.
Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm

TBLLEG-ST-BLACK-GLOSS-D60-(710-740MM)

x 1 ad.
Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm

TBLLEG-ST-WHITE-D60-(710-740MM)

x 1 ad.
Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm

TBLLEG-SST-MATT-D60-(710-740MM)

x 1 ad.
Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm

TBLLEG-ST-A2/FINISH-D60-(705-735MM)

x 1 ad.
Masa ayağı seti, yükseklik 705-735 mm

TBLLEG-ST-GROUND/VARN-D60-(710-740MM)