Rámová část Na dřevěné rámy WF
Bezúdržbový zavrtávací závěs pro obložky
NASTE-EVNOTPA-RAM-ZF-DRZBKR-(NI)-D15
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S bezúdržbovým plastovým kartáčem
- Dobré parametry tečení
- Tichý chod
Šroub s částečným závitem
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno |
Průměr válce | 15 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení | 40 kg |
Mezera vrtání | 22 mm |
Průměr čepu | 7,2 mm |
Délka čepu u rámu | 50 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!