Rammestrips Med rundt hode
Rammestrips for lastebil, selvlåsende
RAMMESTRIPS FOR LASTEBIL 7,6X375 Ø100MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan åpnes igjen når det kun er løselig strammet
- Tanning på begge sider - kan buntes begge veier
- Svart, UV- og forvitringsstabilisert
Båndbredde (B) | 7,6 mm |
Bredde | 7,6 mm |
Lengde (L) | 375 mm |
Min. borehulldiameter | 11 mm |
Maks. borehulldiameter | 12 mm |
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 105 °C |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Farge | Svart |