Rallonges pour câbles de test
Rallonge pour câble de mesure
RALLONGE DE FIL DE MESURE
Art. N° 071553 820
EAN 4038898215073
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.
- Avec fiche de sécurité de 4 mm empilable des deux côtés.
- Câbles : câbles à fils de silicone hautement flexibles à double isolation, section transversale 2,5 mm².
- Longueur : 1,5 m.
- Courant/tension nominal(e) : 32 A / 1 000 V CAT III.
- Contenu de la livraison : un câble de test rouge et un câble de test noir.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de connecteur mâle | 4 mm |
Section de câble | 2,5 mm² |
Longueur | 1,5 m |
Courant nominal max. | 32 A |
Tension nominale max. | 1000 V/CA/CC |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/1000V |