Rallonge à anneau en D
Rallonge à anneau en D
Art. N° 0899032094
EAN 4065746336741
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Plus grande liberté de mouvement
- La rallonge à anneau en D de 0,5 m de longueur permet une plus grande liberté de mouvement lors du travail sur échafaudages de 3 mètres
Peut être utilisée de manière flexible avec un haut degré de sécurité
- Peut être associée à n'importe quel harnais de sécurité
- Equipée d'un mousqueton à vis Trilock en aluminium et d'un anneau en D en acier
- La rallonge à anneau en D doit être utilisée uniquement en association avec un dispositif de fixation
- Lorsqu'elle est utilisée avec un harnais de sécurité et une longe, la capacité de charge totale de cette longe est décisive
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polyamide/acier |
Longueur | 0,5 m |
Norme EN | 354 |