Rake, foodstuffs
Rake, foodstuffs
Art.-nr. 1951503164
EAN 4065232873088
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Wit |
Lengte | 205 mm |
Breedte | 210 mm |
Hoogte | 230 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |
Productgewicht (per stuk) | 0,420 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!