Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rake, foodstuffs

Rake, foodstuffs

Cod. art. 1951503164

EAN 4065232873088

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rake, foodstuffs

Cod. art. 1951503164
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
Ideal as a rake or for removing lightweight fresh produce from large containers
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Bianco

Lunghezza

205 mm

Larghezza

210 mm

Altezza

230 mm

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C

Peso prodotto (per pezzo)

0,420 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Manico in alluminio

MANICO-ALL-PER-SCOPA-BIANCO

Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip