Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Rail de montage

Rail de montage
RAIL DE MONTAGE-JB-F-165X55-SZN

Art. N° 047973322
EAN 4049557267173
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
Rail de montage rigide (conforme à la directive tech. n° 20) avec fentes de réglage et trous fixes pour le maintien en place de l'élément d'huisserie.
Indication

Lors de la pose, toujours fixer l'élément d'huisserie dans l'un des trous fixes prépercés.



Prendre en compte les propriétés des fixations utilisées (vis d'ancrage W-SA, W-UR8, AMO III), p. ex. jeux de chant.


->Si le jeu de chant est augmenté, le porte-à-faux est réduit en conséquence.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Fixation recommandée dans le béton :


  • Vis d'ancrage W-SA 7.5 type MS

  • Cheville pour cadre en plastique W-UR8


Fixation recommandée dans le béton cellulaire :


Cheville pour cadre en plastique W-UR8



Fixation recommandée dans la maçonnerie en brique pleine ou alvéolée :


  • Cheville pour cadre en plastique W-UR8

  • Vis AMO III de diamètre 7,5 mm


Fixation recommandée pour raccord à un rebord de fenêtre ou à un profilé de cadre de fenêtre :


  • FBS 1

  • ASSY 3.0

  • vis autoperceuse pias


Fixation recommandée pour raccord à un profilé de cadre de fenêtre ou à un accouplement de cadres :


Vis autoperceuse pias

Longueur

165 mm

Largeur

55 mm

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Matière

Acier