Rahmenteil für Stahlzargen
Rahmenteil für Stahlzargen 3-teilig
ZB-RAHM-GLASTR-(F.STZARG)-(NI)-D15-3TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit wartungsfreier Buchse aus Kunststoff
- Gute Laufeigenschaften
- Geräuschloser Lauf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich |
Geeignet für | Zimmertüren |
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Gleitlager | Ja |
Rollenhöhe | 48,5 mm |
Traglast bei 2 Bändern | 55 kg |
Geeignet für Türhöhe min./max. | 800-3000 mm |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!