Rahmenteil für Stahlzargen
RAHMTL-(F.STZARG)-(NI)-D15-3TLG
Art.-Nr. 0688680009
EAN 4056807547060
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit wartungsfreier Buchse aus Kunststoff
- Gute Laufeigenschaften
- Geräuschloser Lauf
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Geeignet für | Zimmertüren, Wohnungseingangstüren, Bürotüren, Glastüren, WC- und Badtüren, Korridor- und Wohnungseingangstüren |
Werkstoff Band | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Gleitlager | Ja |
Rollenhöhe | 48,5 mm |
Traglast bei 2 Bändern | 55 kg |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!