Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
ZB-RAHMEN-HSA5-HSHRNK-(1701-1900)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Individuelle Organisation
- Körbe lassen sich durch das Easyfit-System einfach und werkzeuglos Einhängen
- Körbe können schnell und einfach durch Clipmontage in der Höhe verstellt werden.
- Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtigtes Aushängen.
Beim Öffnen werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
- Benutzerfreundlicher Bewegungsablauf
- Komfortabler Zugriff auf das Staugut
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Passend für Korpusbreite | 300 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 1701 mm |
Lichte Einbauhöhe max. | 1900 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 504 mm |
Traglast | 120 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!