Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder

Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
RAHM-(F.HSHRNK-TAL-LARDER)-(1451-1700)

Art.-Nr. 0684901987

EAN 4065746661140

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder

Art.-Nr. 0684901987
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
Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
  • Individuelle Organisation

  • Körbe lassen sich durch das Easyfit-System einfach und werkzeuglos Einhängen

  • Körbe können schnell und einfach durch Clipmontage in der Höhe verstellt werden

  • Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtigtes Aushängen

  • Beim Öffnen werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen

  • Benutzerfreundlicher Bewegungsablauf

  • Komfortabler Zugriff auf das Staugut

  • Der Lieferumfang umfasst 1 x Rahmen, 2 x Frontleisten und 1 x Führungsabdeckung unten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Passend für Korpusbreite

300 mm, 400 mm

Lichte Einbauhöhe min.

1451 mm

Lichte Einbauhöhe max.

1700 mm

Lichte Einbautiefe min.

504 mm

Traglast

120 kg

Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder inklusive:
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1451-1700)-300

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankvollauszug VS TAL LARDER

AUSZG-HSHRNK-TL-PR-ANTHR-(1451-1700)-400

Beschreibung: Mit integriertem Selbsteinzug und Dämpfung
Menge: 0 x