Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
Rahmen für Hochschrankvollauszug VS TAL Larder
RAHM-(F.HSHRNK-TAL-LARDER)-(1200-1450)
Art.-Nr. 0684901986
EAN 4065746661157
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Individuelle Organisation
- Körbe lassen sich durch das Easyfit-System einfach und werkzeuglos Einhängen
- Körbe können schnell und einfach durch Clipmontage in der Höhe verstellt werden
- Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtigtes Aushängen
- Beim Öffnen werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
- Benutzerfreundlicher Bewegungsablauf
- Komfortabler Zugriff auf das Staugut
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Passend für Korpusbreite | 300 mm, 400 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 1200 mm |
Lichte Einbauhöhe max. | 1450 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 504 mm |
Traglast | 120 kg |