Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

Rahm. f. Hochschrank VS TAL Gate + VS TAL Gate Pro
RAHM-F.HSHRNK-KB600-(1701-1900MM)

Art.-Nr. 0684901807

EAN 4046777413960

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

Art.-Nr. 0684901807
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
Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
  • Individuelle Organisation

  • Körbe können schnell und einfach durch Clipsmontage in der Höhe verstellt werden

  • Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtiges Aushängen

  • Beim Öffnen werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen

  • Benutzerfreundlicher Bewegungsablauf

  • Komfortabler Zugriff auf das Staugut
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Passend für Korpusbreite

600 mm

Lichte Einbauhöhe min.

1701 mm

Lichte Einbauhöhe max.

1950 mm

Lichte Einbautiefe min.

480 mm

Traglast

75 kg

Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro inklusive:
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-600-SA-(1701-1900MM)

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-600-PR-(1701-1900MM)

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1701-1900)-600

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-PR-(1701-1900)-600

Beschreibung: Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontrahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

FRONTRAHM-F.HSHRNK-DUSA600-(1701-2140)

Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-SAPHIR-KB600

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-SAPHIR-KB600

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-PREMEA-KB600

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs
x 1 St.
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-PREMEA-KB600

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs