Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

RAHM-F.HSHRNK-KB600-(1200-1450MM)

Art.-Nr. 0684901805

EAN 4046777413946

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro

Art.-Nr. 0684901805
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
Flexibel auf die Schrankhöhe einstellbar
  • Individuelle Organisation

  • Körbe können schnell und einfach durch Clipsmontage in der Höhe verstellt werden

  • Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtiges Aushängen

  • Beim Öffnen werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen

  • Benutzerfreundlicher Bewegungsablauf

  • Komfortabler Zugriff auf das Staugut
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Passend für Korpusbreite

600 mm

Lichte Einbauhöhe min.

1200 mm

Lichte Einbauhöhe max.

1450 mm

Lichte Einbautiefe min.

480 mm

Traglast

75 kg

Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro inklusive:
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-600-SA-(1200-1450MM)

Beschreibung:
Passend für lichte Schrankhöhe min./max.: 1200-1450 mm Saphir
Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE

AUSZG-HSHRNK-TG-600-PR-(1200-1450MM)

Beschreibung:
Passend für lichte Schrankhöhe min./max.: 1200-1450 mm Premea
Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-SA-(1200-1450)-600

Beschreibung:
Passend für lichte Schrankhöhe min./max.: 1200-1450 mm Saphir
Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO
0 x
Hochschrankauszug VS TAL GATE PRO

AUSZG-HSHRNK-VA-TGP-PR-(1200-1450)-600

Beschreibung:
Passend für lichte Schrankhöhe min./max.: 1200-1450 mm Premea
Beim Öffnen der Tür werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
Menge: 0 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Korb-Set für Hochschrankauszug VS TAL Gate Pro

KO-SET-F.HSHRNK-DUSA-PREMEA-KB600

Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen im Rahmen des Hochschrankauszugs