Rahmen für Hochschrankauszug VS TAL Gate und VS TAL Gate Pro
Rahm. f. Hochschrank VS TAL Gate + VS TAL Gate Pro
RAHM-F.HSHRNK-ANTHR-B600-(1900-2140MM)
Art.-Nr. 0684904021
EAN 4061975289216
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Individuelle Organisation
- Körbe können schnell und einfach durch Clipsmontage in der Höhe verstellt werden
- Korbclips mit integrierter Korbsicherung verhindern unbeabsichtiges Aushängen
- Beim Öffnen werden die Körbe automatisch aus dem Korpus gezogen
- Benutzerfreundlicher Bewegungsablauf
- Komfortabler Zugriff auf das Staugut
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 1901 mm |
Lichte Einbauhöhe max. | 2140 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 480 mm |
Traglast | 75 kg |