Rahmen Tavinea Sorto Vionaro
Rahmen Sorto Tavinea Vionaro/DWD
RAHM-TAVINEA-SORTO-GRAPHIT-NL500-B186
Art.-Nr. F007130158
EAN 9003012770139
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiger Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Farblich abgestimmt auf Vionaro
- Die Rutschstoppern sorgen für einen festen Halt in der Schublade
Ab zwei Traversen empfehlen wir den Einsatz von zusätzliche Front-Bodenverbinder
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Farbe | Graphit RAL 7015 ähnlich |
Passend für Zarge | Vionaro V13 H89 |
Passend für Nennlänge | 500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Passend für Korpusbreite | Ab 300 mm |
Breite | 186 mm |
| NL | X |
| 500 | 472 | Legende |
| KB | Korpusbreite |
| LWS | Lichte Weite Schubkasten |
| NL | Nennlänge |
| S | Korpusseitenwand |
| TAG | Toleranzausgleich |
| Vionaro | ||||||||||
| S | Korpusbreite (KB) | |||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| 16 | 224 | 324 | 424 | 524 | 624 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1124 |
| 19 | 218 | 318 | 418 | 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 |
| Innenmaß (LWS) | ||||||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
