Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rahmen Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Rahmen Tavinea Nova Pro Scala/Vionaro V8
RAHM-TAVINEA-SORTO-ZIRKON-NL500-B186

Art.-Nr. F007132932

EAN 9003012846766

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rahmen Tavinea Sorto Nova Pro Scala

Art.-Nr. F007132932

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
  • Hochwertiger Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl

  • Farblich abgestimmt auf Scala

  • Die Rutschstopper sorgen für einen festen Halt in der Schublade
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Zirkon

Passend für Zarge

Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 mit 8 mm Rückwand

Passend für Nennlänge

500 mm

Breite

186 mm

Werkstoff

Stahl

Passend für Korpusbreite

Ab 300 mm

SCALA
S Korpusbreite (KB)
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
16 208 308 408 508 608 708 808 908 1008 1108
19 202 302 402 502 2 702 802 902 1002 1102
Innenmaß (LWS)
NL X
500 479 (bei V8 mit 16 mm Rückwand 472)
Legende
KB Korpusbreite
LWS Lichte Weite Schubkasten
NL Nennlänge
S Korpusseitenwand
TAG Toleranzausgleich
* Korusseitenwand 16/19 mm
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Messerblock Tavinea Sorto

MESSBLCK-TAVINEA-(ESCHE-NATUR)-NL500

Ein Messerblock für 6 Messer, immer geschützt und griffbereit. Die perfekte Lagerung für die Lieblingsmesser.
x 1 St.
Gewürztreppe Tavinea Sorto Nova Pro Scala

GEWRZTREPP-TAVINEA-(ESCHE-NATUR)-NL500

Für alle Fälle das richtige Zubehör für Gewürzbehälter, perfekt verstaut und übersichlich.
x 1 St.
Folienhalter Tavinea Sorto Nova Pro Scala

FOLHALT-TAVINEA-(ESCHE-NATUR)-NL500

Für Alu- und Frischhaltefolie, perfekt verstaut und leicht abzureißen.
x 1 St.
Messerblock Tavinea Sorto

MESSBLCK-TAVINEA-(ESCHE-SCHWARZ)-NL500

Ein Messerblock für 6 Messer, immer geschützt und griffbereit. Die perfekte Lagerung für die Lieblingsmesser.
x 1 St.
Gewürztreppe Tavinea Sorto Nova Pro Scala

GEWRZTREPP-TAVINEA-(ESCHE-SCHWARZ)-NL500

Für alle Fälle das richtige Zubehör für Gewürzbehälter, perfekt verstaut und übersichlich.
x 1 St.
Folienhalter Tavinea Sorto Nova Pro Scala

FOLHALT-TAVINEA-(ESCHE-SCHWARZ)-NL500

Für Alu- und Frischhaltefolie, perfekt verstaut und leicht abzureißen.
x 1 St.
Traverse Tavinea Sorto Nova Pro Scala

TRAV-TAVINEA-SORTO-STONE-NL500

Die perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
Traverse Tavinea Sorto Nova Pro Scala

TRAV-TAVINEA-SORTO-SILBER-NL500

Die perfekte Organisation für Besteck- und Kleinteileschubkästen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschplatte

ANTIRUPL-WEISS-1100X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro
x 1 St.
Antirutschplatte

ANTIRUPL-WEISSALU-1150X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro
x 1 St.
Antirutschplatte

ANTIRUPL-SCHIEFERGRAU-1150X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen