Rahmen-Eckverbinder Set
RAHMENECKVERBINDER-ALU-SET-GRAU-20X40MM
Art.-Nr. 4952600313
EAN 4056807474076
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur rechtwinklige Verbindung von Rahmenprofilen
- Einfache Montage durch optimalen Lochabstand, der eine präzise Ausrichtung ermöglicht
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Breite (b1) | 22 mm |
Höhe (h1) | 40 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 6 STK |
Lieferumfang | 1x Rahmen-Eckverbinder 20 × 40 - Nut 8; 4x selbstfurchende Schrauben - M4 × 20; 1x Abdeckkappe |
RoHS-konform | Ja |
