Rahmen-Eckverbinder Set
Rahmen-Eckverb. Aluminiumdruckguss Set
RAHMENECKVERBINDER-ALU-BLK-SET-20X45MM
Art.-Nr. 4952500211
EAN 4056807474083
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur rechtwinklige Verbindung von Rahmenprofilen
- Einfache Montage durch optimalen Lochabstand, der eine präzise Ausrichtung ermöglicht
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Länge (l1) | 22,5 mm |
Lochabstand 1 (l2) | 27 mm |
Breite (b1) | 22,5 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Lieferumfang | 1x Rahmen-Eckverbinder 22,5 × 45 - Nut 10; 4x Schrauben DIN 7982 - 4,8 × 32 |
RoHS-konform | Ja |
