Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ráhegesztett csúszólemez

Ráhegesztett csúszólemez

Cikksz. 0862900068

EAN 4046778238975

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ráhegesztett csúszólemez

Cikksz. 0862900068
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
Hosszúság (L1)

260 mm

Szélesség (B)

40 mm

Vastagság (t)

6 mm

Megerősítő betét anyaga

PTFE

Anyag

Acél

Max. terhelőerő

28 kN

Terméktömeg (darabonként)

164 g

Bevonat

Tűzihorganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk