Ragasztóhabarcs, WIT-EXPRESS
Ragasztóhabarcs, WIT-EXPRESS
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tartály | Koaxiális patron |
Űrtartalom | 330 ml |
Alkalmas kinyomópisztoly | Akkumulátoros kinyomópisztoly, 330ml, Kinyomópisztoly, HandyMax, Kinyomópisztoly, MULTI, Kinyomópisztoly, WIT 330ml |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -5 eddig: 30 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -40 eddig: 120 °C / a teljes átkeményedést követően |
Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max. | 72 °C |
Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max. | 120 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között |
Engedély | ETA-04/0095, ETA-18/0979 |
Kémiai bázis | Vinilészter, sztirolmentes |
Szín | Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!