Ragasztóhabarcs, WIT-EA 150
Ragasztóhabarcs, WIT-EA 150
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Űrtartalom | 330 ml |
Alkalmas kinyomópisztoly | Akkumulátoros kinyomópisztoly, 330ml, EasyMax, 330 ml, Kinyomópisztoly, MULTI, Kinyomópisztoly, WIT 330ml, HandyMax, 330 ml |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -5 eddig: 35 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -40 eddig: 80 °C / a teljes átkeményedést követően |
Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max. | 50 °C |
Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max. | 80 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között |
Kémiai bázis | Epoxi-akrilát sztirollal |
Szín | Szürke |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!