Ragasztó tömítőanyag, üvegtiszta
Ragasztó tömítőanyag, üvegtiszta
K+D RAGASZTÓ, ÜVEG,-FÉM, TRANSZP.
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 290 ml |
Kémiai bázis | Szilán módosított polimer |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 1,06 g/cm³ |
Szag/illat | Gyenge szag |
Min. bőrösödési idő | 10 perc |
Bőrösödési idő feltételei | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Száradási sebesség/feltételek | 2 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: +90 °C |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 2,2 N/mm² |
Húzó-/nyírószilárdság feltétel | A DIN EN ISO 53283 előírásai szerint, rétegvastagság 2 mm |
Min. húzószilárdság | 2,2 N/mm² |
Húzószilárdság feltétel | A DIN 53504 előírásaival összhangban |
Max. térfogatváltozás/feltételek | 2 % / A DIN 52451 előírásaival összhangban |
Min. szakadási nyúlás | 250 % |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
Izocianátmentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz, Hígított szervetlen savak és lúgok, Vizes tisztítószerek |
Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben: | Alifás oldószerek, Üzemanyagok, Ásványolajok, Növényi zsír, Növényolajok, Állati zsírok, Állati olajok |
Shore A keménység/feltételek | 38 / A DIN 53505 előírásaival összhangban |
Min. gyulladáspont | 61 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / 10°C és 25°C között |
Terméktömeg (darabonként) | 370,666 g |
Tartály | Patron |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!