Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ragasztó- tömítőanyag, PU Marine Teljesítmény

Ragasztó- tömítőanyag, Power PU Marine
RAGASZTÓ-TÖMÍTŐ HAJÓIPARI POWER 310 ML

Cikksz. 08922921

EAN 4052703846658

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ragasztó- tömítőanyag, PU Marine Teljesítmény

Cikksz. 08922921
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
Sokoldalú, rugalmas, egykomponensű poliuretán ragasztóanyag tengerészeti alkalmazásokhoz vagy lakókocsi-építéshez

Nem gyúlékony



Széles körű tapadóképesség


Kitűnő tapadóképesség sokféle anyagon



Rugalmas


  • A különböző anyagtágulásokat a nagy rugalmasság kompenzálja

  • Csillapítja a rezgést és a zajt


Lassú bőrösödési idő


  • Lehetővé teszi nagyméretű alkatrészek ragasztását és tömítését

  • Az összeillesztett alkatrészek megigazíthatók


Csiszolható és átfesthető


  • A bőrösödés kialakulása után elvégezhető a mechanikus feldolgozás

  • A tömítőanyag korlátozások mellett átfesthető


Hatékony ellenállás vegyszerekkel, öregedéssel és az időjárás hatásaival szemben


  • Tartós ellenállás vízzel, sós vízzel, hígított savakkal és lúgokkal szemben

  • Rövid távú ellenállás üzemanyagokkal, ásványi olajokkal, növényi és állati zsírokkal és olajokkal szemben


Enyhe szaghatás



Szilikonmentes

Megjegyzés

Alkidgyanta alapú festékrendszerekkel ne kerüljön érintkezésbe. A tömítőanyag átfestésekor figyelembe kell venni, hogy a festékréteg vastagsága és keménysége ronthatja a ragasztó rugalmasságát és ezáltal repedéseket okozhat.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egykomponensű poliuretán ragasztóanyag, amelyet kifejezetten a csónak- és hajóépítéshez való használatra fejlesztettek ki.


Alkalmas különféle tartósan terhelt anyagok ragasztására. Fedélzeten, hajótesten és hajógerincen való használatra. Szerkezetek, falak, függőlegesen illesztett panelek, korlátok szerelésénél stb.

Útmutató

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot.



Vágja le a menetes kupakot, csavarja fel a szórófejet és vágja a kívánt szélességre. A megfelelő kinyomópisztolyt használva kenje fel a ragasztóanyagot.


A ragasztót a bőrösödés ideje alatt ki kell simítani.

Űrtartalom

310 ml

Tartály

Patron

Kémiai bázis

Nedvesség hatására megkötő 1K-poliuretán

Szín

Fehér

Száradási sebesség/feltételek

3 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: +90 °C

Min. bőrösödési idő

60 perc

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

1,7 N/mm²

Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben:

Üzemanyagok, Ásványolajok, Olajok, Növényolajok, Állati olajok

UV állóság

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
HaftClean aktiváló felülettisztító

AKTIVÁTOR ÉS TISZTÍTÓ 400 ML

Nem porózus felületek felületi optimalizálása
Felületi kötőanyag, műanyaghoz/fához/kőhöz készült alapozó

KD-PRIMER-MŰANYAGHOZ-FÁHOZ-KŐHÖZ-250ML

Műanyag-, fa-, kő- és betonfelületek optimalizálásához
Ragasztóeltávolító

RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ 400 ML

Oldószerkeverék ragasztóanyagok és tömítőanyagok feloldásához/eltávolításához
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk