Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Ragasztó, STAMCOLL AS

Ragasztó, STAMCOLL AS

Cikksz. 0893700130

EAN 4053479082516

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Ragasztó, STAMCOLL AS

Cikksz. 0893700130
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
For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

MS-hibrid polimer

Szín

Fekete

Sűrűség/feltételek

1,38 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Száradási sebesség

2 mm/n

Száradási idő min.

0 s

Kikeményedési/száradási feltétel

23 °C és 50% relatív páratartalom

Min./max. hőállóság

-40 eddig: +90 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

9 Hónap / 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Űrtartalom

310 ml

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk