Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Raf dolabı, K tipi

Raf dolabı, K tipi
CAM RAF TAŞIYICI TİP K A2 KAPLAMA

Ürün no. 0683358315

EAN 4049557890463

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Raf dolabı, K tipi

Ürün no. 0683358315

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.
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
Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Paslanmaz çelik FINISH

Yük kapasitesi

25 kg

Min. ayar aralığı

7 mm

Maks. ayar aralığı

41 mm

Genişlik (B)

44 mm

Derinlik (T)

125 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler