Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Ausführung B, Edelstahl, A1
DIN 653 Edelstahl A1
SHR-RAEND-DIN653-B-A1-M4X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M4 |
Länge (h1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 cm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Normen | DIN 653 |
Form | Niedrig |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Rändelkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
RoHS-konform | Ja |