Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Ausführung B, Edelstahl, A1

DIN 653 Edelstahl A1
SHR-RAEND-DIN653-B-A1-M5X12

Art.-Nr. 02242512
EAN 4057709242145
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M5

Länge (h1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 653

Form

Niedrig
B

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Rändelkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen