Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Ausführung B, Edelstahl, A1

DIN 653 Edelstahl A1
SHR-RAEND-DIN653-B-A1-M4X8

Art.-Nr. 0224248
EAN 4057709876999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M4

Länge (h1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16 cm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Normen

DIN 653

Form

Niedrig
B

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Rändelkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

4 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen