Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Ausführung B, Edelstahl, A1

DIN 653 Edelstahl A1
SHR-RAEND-DIN653-B-A1-M3X12

Art.-Nr. 02242312
EAN 4046777718133

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M3

Länge (h1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Normen

DIN 653

Form

Niedrig
B

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Rändelkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

3 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen