Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8, blank
DIN 653 Stahl 5.8 blank
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-M4X8
Art.-Nr. 022454 8
EAN 4048539356485
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M4 |
Länge (h1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Normen | DIN 653 |
Form | Niedrig |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Rändelkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
RoHS-konform | Ja |
