Rändelschraube, niedrige Form DIN 653, Stahl 5.8, blank
DIN 653 Stahl 5.8 blank
SHR-RAEND-DIN653-B-5.8-M3X10
Art.-Nr. 022453 10
EAN 4046778093048
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M3 |
Länge (h1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 653 |
Form | Niedrig |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Rändelkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 3 mm |
RoHS-konform | Ja |
