Rändelschraube, hohe Form DIN 464, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 464 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-RAEND-DIN464-5.8-(A2K)-M4X30
Art.-Nr. 022414 30
EAN 4038898609599
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M4 |
Schaftdurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Normen | DIN 464 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Kopfform | Rändelkopf |
Antriebart | Mit Hand |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
