Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rändelschraube aus Polyamid

Rändelschraube
SHR-RAEND-AG-M8X40X20

Art.-Nr. 5099306081
EAN 4056807253251
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit griffiger Zahnradrändelung und umspritzten Gewindebolzen für hohe Beanspruchungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PA verstärkt

Farbe

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Griffdurchmesser (dk)

40 mm

Schaftdurchmesser (d2)

25 mm

Gesamthöhe (h1)

28 mm

Griffhöhe (h2)

15,5 mm

Schaftlänge (l1)

12,5 mm

Gewindelänge (lg)

20 mm

Produktgewicht (per Stück)

31,470 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen