Rändelschraube aus Polyamid
Rändelschraube
SHR-RAEND-AG-M10X50X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | PA verstärkt |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Griffdurchmesser (dk) | 50 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 30 mm |
Gesamthöhe (h1) | 34 mm |
Griffhöhe (h2) | 18,5 mm |
Schaftlänge (l1) | 15,5 mm |
Gewindelänge (lg) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 67,980 g |