Rändelmutter niedrige Form DIN 467, Edelstahl A1, blank
DIN 467 Edelstahl A1 blank
MU-RAEND-DIN467-A1-M5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 5 mm |
Außendurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Normen | DIN 467 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Form | Niedrig |
RoHS-konform | Ja |