Rändelmutter hohe Form DIN 466, Edelstahl A1, blank
DIN 466 Edelstahl A1 blank
MU-RAEND-DIN466-A1-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 466 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 18 mm |
Außendurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Außendurchmesser 2 (d2) | 16 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |