Rändelmutter hohe Form

DIN 466 Edelstahl A1 blank
MU-RAEND-DIN466-A1-M6

Art.-Nr. 038706

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rändelmutter hohe Form

Art.-Nr. 038706

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 466, Edelstahl A1, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

15 mm

Außendurchmesser (dk)

24 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Form

Hoch

DIN

466

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Außendurchmesser 2 (d2)

12 mm

Nenndurchmesser

6 mm